Carlo Gavazzi - Smart Dupline interrupteur d'eclairage 44x44mm +pir 90°+lux - SHA4XLS4P90L

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline interrupteur d'eclairage 44x44mm +pir 90°+lux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - décoré

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956065411

Réf. Sonepar

00158606541

Réf. Fournisseur

SHA4XLS4P90L

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

décoré

couleur:

noir

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Smart Dupline Interrupteur d?éclairage 44x44mm et capteur PIR pour détection de présence et/ou mouvements, luxmètre intégré. Distance de détection : 8 m Angle : 90°.Alimenté par le réseau Dupline®