Carlo Gavazzi - Smart Dupline module 2 sorties volet roulant ca 24Vcc - SH2ROAC224


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 1200 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 2
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956063738
Réf. Sonepar
00158606373
Réf. Fournisseur
SH2ROAC224
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
1200 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
2
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
5 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
autre