Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Smart Dupline module 2 sorties volet roulant cc 24Vcc - SH2RODC224

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline module 2 sorties volet roulant cc 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8030956063721

Réf. Sonepar

00158606372

Réf. Fournisseur

SH2RODC224

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

couleur:

aluminium

transparent:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP00

couplage au bus inclus:

Non

classe de la température de contrôle:

I

Smart Dupline module de sortie relais pour commande montée/descente de deux moteurs de volet roulant CC. Commande montée/descente. Orientation (store à lamelles). Connexion via bus interne. Alimentation 24Vcc