Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Smart Dupline Module 4E Dupline clapet coupe-feu - SBB4I

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline Module 4E Dupline clapet coupe-feu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8030956087482

Réf. Sonepar

00158608748

Réf. Fournisseur

SBB4I

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

0...0 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

inductif

tension:

0...0 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

0...0 Hz

indice de protection (IP):

IP00

Smart Dupline module 4E pour le contrôle de positions de deux clapets coupe-feu. Boîtier pour montage sur le clapet coupe-feu ou à côté. Alimenté via le bus