Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé 2 entrees ana. ohm - SHPINT1P1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - autre
modèle - module de base
nombre d'entrées - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956063356
Réf. Sonepar
00158606335
Réf. Fournisseur
SHPINT1P1
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
autre
modèle:
module de base
nombre d'entrées:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
avec affichage LED:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
grandeur d'entrée de tension:
Non
grandeur d'entrée de courant:
Non
indice de protection (IP):
IP20


