Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé 2 sorties 0/10V 24Vcc - SHPOUTV224

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé 2 sorties 0/10V 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • modèle - extension

  • nombre de sorties - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5709870384474

Réf. Sonepar

00158038447

Réf. Fournisseur

SHPOUTV224

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

modèle:

extension

nombre de sorties:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

0

avec affichage LED:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

courant de sortie:

0...0 mA

tension de sortie:

0...10 V

indice de protection (IP):

IP20

Smart Dupline module décentralisé analogique avec 2 sorties 0-10 VCC. Montage dans boîte d?encastrement ou intégré dans le boîtier d?une sonde. Alimentation 24Vcc