Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé 4 entrees contact/impulsions - SHPINCNT4

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé 4 entrees contact/impulsions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - autre

  • nombre d'entrées - 4

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8030956073560

Réf. Sonepar

00158607356

Réf. Fournisseur

SHPINCNT4

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

autre

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Non

type de tension d'entrée:

pulsé

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Smart Dupline module décentralisé avec 4 entrées impulsions. Alimenté par le réseau Dupline®