Carlo Gavazzi - Smart Dupline module décentralisé volet roulant 230Vca - SHDRODC230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
Puissance de coupure max. - 1250 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956065527
Réf. Sonepar
00158606552
Réf. Fournisseur
SHDRODC230
Marque
Carlo Gavazzi
mode de pose:
autre
Puissance de coupure max.:
1250 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
nombre d'entrées:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
5 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20


