Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Smart Dupline module d?entrées 4 contacts libres de potentiel ou transistor NPN - BDD-INCON4-U

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline module d?entrées 4 contacts libres de potentiel ou transistor NPN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - saillie

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8030956062908

Réf. Sonepar

00158606290

Réf. Fournisseur

BDD-INCON4-U

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

saillie

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

0...0 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Smart Dupline module d?entrées pour contacts libres de potentiel ou transistor NPN. Alimenté par le réseau Dupline®