Carlo Gavazzi - Smart Dupline module variateur 1-10V 24Vcc - SH2D10V424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V - Oui
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SMART DUPLINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956064827
Réf. Sonepar
00158606482
Réf. Fournisseur
SH2D10V424
Marque
Carlo Gavazzi
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V:
Oui
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre de sorties:
4
courant de commande max.:
50 mA
indice de protection (IP):
IP20


