Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Smart Dupline module variateur 500W 230Vca - SH2D500W1230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline module variateur 500W 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8030956064612

Réf. Sonepar

00158606461

Réf. Fournisseur

SH2D500W1230

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

0...500 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

courant de commande max.:

0 mA

tension:

115...240 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

Smart Dupline variateur de puissance pour charges R, L, C et éclairage LED jusqu?à 500 Connexion via bus interne. Alimentation 230Vca