Carlo Gavazzi - Smart Dupline sonde murale avec afficheur temper.+ hum. - SHSUTHD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - capteur multiple
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE SHSU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956067071
Réf. Sonepar
00158606707
Réf. Fournisseur
SHSUTHD
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
0
entrée analogique:
Non
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20