Carlo Gavazzi - Smart Dupline sonde murale CO2+temp+hum. - SHSUCOTH

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart Dupline sonde murale CO2+temp+hum.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956067057

Réf. Sonepar

00158606705

Réf. Fournisseur

SHSUCOTH

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

0

entrée analogique:

Oui

station météo:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module Smart-Dupline, détecteur de CO2 (0 à 2000ppm), de température (-20 à 50°C) et d'humidité (0 à 100 % HR), pour montage mural, IP20