Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Smart dupline thermostat 55x55mm pour hôtel - SHE5XLS2TEMDIS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Smart dupline thermostat 55x55mm pour hôtel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8030956084122

Réf. Sonepar

00158608412

Réf. Fournisseur

SHE5XLS2TEMDIS

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

capteur externe:

Oui

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.6 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Smart Dupline Thermostat avec afficheur digital et 2BPs configurables. Version 55x55mm. Alimenté par le réseau Dupline®