Carlo Gavazzi - Socle Rail DIN pour relais fin RSLM 110/125 Vca/cc bornes à vis - ZRLS14NA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
nombre de broches - 5
largeur - 88.6 mm
hauteur - 60.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SZ/Z
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8032973927192
Réf. Sonepar
00158392719
Réf. Fournisseur
ZRLS14NA
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
nombre de broches:
5
largeur:
88.6 mm
hauteur:
60.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
6.2 mm


