Carlo Gavazzi - Socle Rail DIN pour relais fin RSLM 12/24 Vca/cc bornes à ressort - ZRLS12GA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Socle Rail DIN pour relais fin RSLM 12/24 Vca/cc bornes à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 101.8 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032973926096

Réf. Sonepar

00158392609

Réf. Fournisseur

ZRLS12GA

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

101.8 mm

hauteur:

80 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

6.2 mm

Support pour relais électromécanique industriel RSLM, 5 pôles, DPDT (1 contact inverseur), 6A, 6 à 24Vca/Vcc, bornes enfichables

Les Atouts de la gamme:

Le RSLM est un relais électromécanique très fin capable de commuter des charges résistives avec un courant de commutation maximum de 6A. Il est disponible avec 1 contact inverseur (SPDT) ou 1 contact ouvert normalement (SPST). Le RSLM est adapté pour être utilisé avec des PLC, des actionnements de vannes, des solénoïdes. Les prises de rail DIN (type ZRLS) facilitent l'installation des relais RSLM sur les rails DIN.