Carlo Gavazzi - Socle Rail DIN pour relais fin RSLM 220/240 Vca/cc bornes à vis - ZRLS15NA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Socle Rail DIN pour relais fin RSLM 220/240 Vca/cc bornes à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 88.6 mm

  • hauteur - 60.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032973926157

Réf. Sonepar

00158392615

Réf. Fournisseur

ZRLS15NA

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

5

largeur:

88.6 mm

hauteur:

60.6 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

6.2 mm

Support pour relais électromécanique industriel RSLM, 5 pôles, DPDT (1 contact inverseur), 6A, 220 à 240Vca/Vcc, bornes à vis