Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Socle Rail DIN pour relais fin RSLM 48/60 Vca/cc bornes à vis - ZRLS13NA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Socle Rail DIN pour relais fin RSLM 48/60 Vca/cc bornes à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 101.8 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032973925280

Réf. Sonepar

00158392528

Réf. Fournisseur

ZRLS13NA

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

5

largeur:

101.8 mm

hauteur:

80 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

6.2 mm

Support pour relais électromécanique industriel RSLM, 5 pôles, DPDT (1 contact inverseur), 6A, 48 à 60Vca/Vcc, bornes à vis