Carlo Gavazzi - Solution modulaire basée sur la combinaison de deux unités : VMU-E, VMU-X, RS485 - VMUEAV00XXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant maximal (Imax) - 20 A
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 20 A
adapté à - achat
étalonné - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956045376
Réf. Sonepar
00158014935
Réf. Fournisseur
VMUEAV00XXXX
Marque
Carlo Gavazzi
courant maximal (Imax):
20 A
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
20 A
adapté à:
achat
étalonné:
Oui
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
nombre de positions:
6
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de la gamme:
Analyseurs pour courant continu. Analyseur CC : V, A, W, kWh (WMU-E) et alimentation pour VMU-E (VMU-X). Le module VMU-X possède une sortie RS485 Modbus RTU. 1 sortie impulsion et 1 sortie alarme. Alimentation de 38 à 265 VCA/VCC.


