Carlo Gavazzi - Sonde de niveau , électrode en acier inoxydable de 1000mm isolation PVDF - CLE1K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conducteur
longueur d'enfichage - 1000 mm
type de capteur - autre
constante de cellule - autre
matériau de l'électrode - acier inoxydable 1.4435
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5709870324036
Réf. Sonepar
00158054037
Réf. Fournisseur
CLE1K
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
1000 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
autre
matériau de l'électrode:
acier inoxydable 1.4435
pression max.:
0 bar
température max.:
90 °C
température ambiante max.:
90 °C
type de raccordement de processus:
autre
matériau raccord de processus:
acier inoxydable 1.4435
finition du raccordement électrique:
autre
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
0 m


