Carlo Gavazzi - Sonde de niveau , électrode en acier inoxydable de 1000mm non isolée, extension - CLE1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Sonde de niveau , électrode en acier inoxydable de 1000mm non isolée, extension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conducteur

  • longueur d'enfichage - 1000 mm

  • type de capteur - autre

  • constante de cellule - autre

  • matériau de l'électrode - acier inoxydable 1.4435

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870324029

Réf. Sonepar

00158054042

Réf. Fournisseur

CLE1X

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

conducteur

longueur d'enfichage:

1000 mm

type de capteur:

autre

constante de cellule:

autre

matériau de l'électrode:

acier inoxydable 1.4435

pression max.:

0 bar

température max.:

90 °C

température ambiante max.:

90 °C

type de raccordement de processus:

autre

matériau raccord de processus:

acier inoxydable 1.4435

finition du raccordement électrique:

autre

fiche coudée:

Non

longueur du câble:

0 m

Sonde de niveau conductrice, électrode en acier inoxydable de 1000mm pour filetage d'extension supplémentaire, température -20°C - 90°C, IP68