Carlo Gavazzi - Sonde de niveau , électrode en acier inoxydable de 2000mm isolation KYNAR - CLE2K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conducteur
longueur d'enfichage - 2000 mm
type de capteur - autre
constante de cellule - autre
matériau de l'électrode - acier inoxydable 1.4435
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5709870324050
Réf. Sonepar
00158054040
Réf. Fournisseur
CLE2K
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
2000 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
autre
matériau de l'électrode:
acier inoxydable 1.4435
pression max.:
0 bar
température max.:
90 °C
température ambiante max.:
90 °C
type de raccordement de processus:
autre
matériau raccord de processus:
acier inoxydable 1.4435
finition du raccordement électrique:
autre
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
0 m