Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Sonde de niveau optique - Détection: 5mm/2,5mm - NPN NF - Alim: 10-40Vcc - IP67 - VP01E

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Sonde de niveau optique - Détection: 5mm/2,5mm - NPN NF - Alim: 10-40Vcc - IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...40 V

  • message avant défaillance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870007182

Réf. Sonepar

00158052002

Réf. Fournisseur

VP01E

Marque

Carlo Gavazzi

courant de sortie max.:

200 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...40 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

0 mm

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture (NC)

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

0 mm

diamètre du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

74 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

temps de réponse:

16 ms

fréquence de commutation:

30 Hz

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

0 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

0 mm²

numéro AWG:

0

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

température ambiante:

20...70 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

Sonde de niveau optique - Détection: horizontale 5mm Verticale 2,5mm - Matière: Polysulphone - NPN NF - Alimentation : 10-40Vcc - Câble 2m - IP67