Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Sonde de niveau optique -Détection: 5mm/2,5mm-SCR NF 110Vca-Alim: 10-40Vcc -IP67 - VP01-110TB

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Sonde de niveau optique -Détection: 5mm/2,5mm-SCR NF 110Vca-Alim: 10-40Vcc -IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...121 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • message avant défaillance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870063591

Réf. Sonepar

00158052000

Réf. Fournisseur

VP01-110TB

Marque

Carlo Gavazzi

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...121 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

0 mm

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture (NC)

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

27 mm

diamètre du capteur:

12.5 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

74 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

100 ms

fréquence de commutation:

30 Hz

type de tension:

AC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

0 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

0 mm²

numéro AWG:

0

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

température ambiante:

20...70 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...121 V

Sonde de niveau optique - Détection: horizontale 5mm Verticale 2,5mm - Matière: Polysulphone - SCR NF 110Vca - Alimentation : 10-40Vcc - Câble 2m - IP67

Les Atouts de la gamme:

Gamme de sondes optiques de niveau pour liquides conducteurs et non conducteurs .Cette sonde ne convient pas dans le lait et les liquides épais tels que sirop, chocolat, mélasse etc. Il existe des versions modulées et non modulées. Choisir une version modulée en cas d'utilisation dans un environnement avec éclairage polluant. Il existe plusieurs matières de boîtier en fonction du liquide et de son agressivité, Polysulfone, Polyamide 12, Inox/verre minéral, Laiton nickelé/Polysulfone etc. Alimentation en 10-40VCC ,110VCA ou 230VCA.Sorties NPN, PNP ou thyristor, NO ou NF et NO/NF. Raccordement par câble 2m ou connecteur M12.