Carlo Gavazzi - Sonde de niveau optique M - Détection: 5mm/2,5mm - NPN NF - Alim: 10-40Vcc -IP67 - VP03EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 200 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...40 V
message avant défaillance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5709870063669
Réf. Sonepar
00158052011
Réf. Fournisseur
VP03EM
Marque
Carlo Gavazzi
courant de sortie max.:
200 mA
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...40 V
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
0 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture (NC)
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
largeur du capteur:
27 mm
diamètre du capteur:
12.5 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
74 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
temps de réponse:
16 ms
fréquence de commutation:
30 Hz
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
0 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
0 mm²
numéro AWG:
0
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
température ambiante:
20...70 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V


