Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1 1/2? - 1 éléctrode non isolée 1000mm - IP67 - VN1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - conducteur 
- longueur d'enfichage - 1000 mm 
- type de capteur - autre 
- constante de cellule - autre 
- matériau de l'électrode - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5709870006659
Réf. Sonepar
00158050012
Réf. Fournisseur
VN1
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
1000 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
autre
matériau de l'électrode:
autre
pression max.:
10 bar
température max.:
90 °C
température ambiante max.:
90 °C
type de raccordement de processus:
autre
matériau raccord de processus:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
2 m
Les Atouts de la gamme:
Offre complète de sondes de niveau résistives pour amplificateurs séries CLP/CLD et S195/196. Sondes avec 1, 2, 3,4 ou 5 électrodes. Version avec électrodes démontables permettant de choisir le nombre désiré. Electrodes Inox 500mm ou 1m avec ou sans gainage de protection. Tête de la sonde avec sortie câble 2m ou bornier. Matériaux polyéthylène ou nylon/nylon 6 ou PVDF ou téflon ou kynar. Electrodes pour extension en 1m ou 2m. Modèle de sondes à suspendre (VH/A94-10). Cette gamme convient aux applications de détection de niveau dans un liquide conducteur.


