Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1 1/2? - 1 éléctrode Téflon (PTFE) 1000mm - IP67 - VTI1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conducteur
longueur d'enfichage - 1000 mm
type de capteur - autre
constante de cellule - autre
matériau de l'électrode - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870006826
Réf. Sonepar
00158050027
Réf. Fournisseur
VTI1
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
1000 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
autre
matériau de l'électrode:
autre
pression max.:
4 bar
température max.:
145 °C
température ambiante max.:
145 °C
type de raccordement de processus:
autre
matériau raccord de processus:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
1 m


