Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1 1/2? - 3 éléctrodes Téflon (PTFE) 1000mm - IP67 - VTI3

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1 1/2? - 3 éléctrodes Téflon (PTFE) 1000mm - IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conducteur

  • longueur d'enfichage - 1000 mm

  • type de capteur - autre

  • constante de cellule - autre

  • matériau de l'électrode - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870006840

Réf. Sonepar

00158050029

Réf. Fournisseur

VTI3

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

conducteur

longueur d'enfichage:

1000 mm

type de capteur:

autre

constante de cellule:

autre

matériau de l'électrode:

autre

pression max.:

4 bar

température max.:

145 °C

température ambiante max.:

145 °C

type de raccordement de processus:

autre

matériau raccord de processus:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

fiche coudée:

Non

longueur du câble:

1 m

Sonde de niveau résistive 1 1/2? série VTI, 3 éléctrodes isolées Téflon (PTFE) de 1 m en acier inoxydable AISI316 de diamètre 5mm, boîtier en PTFE, filetage de 1,5 pouce, câble en silicone de 1m, IP67