Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1/2? - 1 éléctrode Kynar (PVDF) 1000mm - IP67 - VPP105

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1/2? - 1 éléctrode Kynar (PVDF) 1000mm - IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conducteur

  • longueur d'enfichage - 500 mm

  • type de capteur - autre

  • constante de cellule - autre

  • matériau de l'électrode - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870048185

Réf. Sonepar

00158050022

Réf. Fournisseur

VPP105

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

conducteur

longueur d'enfichage:

500 mm

type de capteur:

autre

constante de cellule:

autre

matériau de l'électrode:

autre

pression max.:

10 bar

température max.:

100 °C

température ambiante max.:

100 °C

type de raccordement de processus:

autre

matériau raccord de processus:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

fiche coudée:

Non

longueur du câble:

0 m

Sonde de niveau résistive 1 1/2” série VPP, 1 éléctrode isolée Kynar (PVDF) de 1m en acier inoxydable AISI316 de diamètre 5 mm, câble PVC de 2m, IP67

Les Atouts de la gamme:

Offre complète de sondes de niveau résistives pour amplificateurs séries CLP/CLD et S195/196. Sondes avec 1, 2, 3,4 ou 5 électrodes. Version avec électrodes démontables permettant de choisir le nombre désiré. Electrodes Inox 500mm ou 1m avec ou sans gainage de protection. Tête de la sonde avec sortie câble 2m ou bornier. Matériaux polyéthylène ou nylon/nylon 6 ou PVDF ou téflon ou kynar. Electrodes pour extension en 1m ou 2m. Modèle de sondes à suspendre (VH/A94-10). Cette gamme convient aux applications de détection de niveau dans un liquide conducteur.