Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1/2? - 2 éléctrodes Polyéthylène 1000mm - IP67 - VPC205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conducteur
longueur d'enfichage - 500 mm
type de capteur - autre
constante de cellule - autre
matériau de l'électrode - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5709870048123
Réf. Sonepar
00158050018
Réf. Fournisseur
VPC205
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
500 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
autre
matériau de l'électrode:
autre
pression max.:
2 bar
température max.:
60 °C
température ambiante max.:
60 °C
type de raccordement de processus:
autre
matériau raccord de processus:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
0 m