Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1? - 2 éléctrodes Kynar (PVDF) 1000mm - IP67 - VPP210

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1? - 2 éléctrodes Kynar (PVDF) 1000mm - IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conducteur

  • longueur d'enfichage - 500 mm

  • type de capteur - autre

  • constante de cellule - autre

  • matériau de l'électrode - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870048215

Réf. Sonepar

00158050025

Réf. Fournisseur

VPP210

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

conducteur

longueur d'enfichage:

500 mm

type de capteur:

autre

constante de cellule:

autre

matériau de l'électrode:

autre

pression max.:

10 bar

température max.:

100 °C

température ambiante max.:

100 °C

type de raccordement de processus:

autre

matériau raccord de processus:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

fiche coudée:

Non

longueur du câble:

0 m

Sonde de niveau résistive 1? série VPP, 2 éléctrodes isolées Kynar (PVDF) de 1m en acier inoxydable AISI316 de diamètre 5 mm, câble PVC de 2m, IP67