Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive - 2 électrodes non isolées - Câble 5m - IP67 - A94-10

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive - 2 électrodes non isolées - Câble 5m - IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conducteur

  • longueur d'enfichage - 45 mm

  • type de capteur - autre

  • constante de cellule - autre

  • matériau de l'électrode - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870006611

Réf. Sonepar

00158050000

Réf. Fournisseur

A94-10

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

conducteur

longueur d'enfichage:

45 mm

type de capteur:

autre

constante de cellule:

autre

matériau de l'électrode:

autre

pression max.:

0 bar

température max.:

60 °C

température ambiante max.:

60 °C

type de raccordement de processus:

autre

matériau raccord de processus:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

fiche coudée:

Non

longueur du câble:

5 m

Sonde de niveau conductrice suspendue 2 électrodes en acier inoxydable AISI316 boîtier en polyester, câble 5 m, température 0C - 60C, IP67

Les Atouts de la gamme:

Offre complète de sondes de niveau résistives pour amplificateurs séries CLP/CLD et S195/196. Sondes avec 1, 2, 3,4 ou 5 électrodes. Version avec électrodes démontables permettant de choisir le nombre désiré. Electrodes Inox 500mm ou 1m avec ou sans gainage de protection. Tête de la sonde avec sortie câble 2m ou bornier. Matériaux polyéthylène ou nylon/nylon 6 ou PVDF ou téflon ou kynar. Electrodes pour extension en 1m ou 2m. Modèle de sondes à suspendre (VH/A94-10). Cette gamme convient aux applications de détection de niveau dans un liquide conducteur.