Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive pour 3 électrodes - Tube fileté 1 1/2'' - IP65 - CLH3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conducteur
longueur d'enfichage - 0 mm
type de capteur - autre
constante de cellule - 0,01
matériau de l'électrode - acier inoxydable 1.4435
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5709870323848
Réf. Sonepar
00158054034
Réf. Fournisseur
CLH3
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
0 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
0,01
matériau de l'électrode:
acier inoxydable 1.4435
pression max.:
5 bar
température max.:
90 °C
température ambiante max.:
90 °C
type de raccordement de processus:
G 1/2 pouce
matériau raccord de processus:
acier inoxydable 1.4435
finition du raccordement électrique:
connecteur rond
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
0 m
Les Atouts de la gamme:
Sonde de niveau, compact et flexible, pour mesure du niveau de liquides conductifs : débordement, protection contre la marche sans graissage, régulation de pompes. Un système complet de mesure comprend une tête à plusieurs sondes, 1 à 5 électrodes et un module de commande. Des rallonges, isolées ou non permettent de régler la longueur des électrodes selon l’application.


