Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive pour 5 électrodes - Tube fileté 1 1/2'' - IP65 - CLH5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - conducteur 
- longueur d'enfichage - 0 mm 
- type de capteur - autre 
- constante de cellule - 0,01 
- matériau de l'électrode - acier inoxydable 1.4435 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5709870323855
Réf. Sonepar
00158054035
Réf. Fournisseur
CLH5
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
0 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
0,01
matériau de l'électrode:
acier inoxydable 1.4435
pression max.:
5 bar
température max.:
90 °C
température ambiante max.:
90 °C
type de raccordement de processus:
G 1/2 pouce
matériau raccord de processus:
acier inoxydable 1.4435
finition du raccordement électrique:
connecteur rond
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
0 m


