Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive pour piscine - 1 électrode - Câble 6m - IP67 - VH3

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive pour piscine - 1 électrode - Câble 6m - IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conducteur

  • longueur d'enfichage - 65.5 mm

  • type de capteur - autre

  • constante de cellule - autre

  • matériau de l'électrode - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870389769

Réf. Sonepar

00158038976

Réf. Fournisseur

VH3

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle:

conducteur

longueur d'enfichage:

65.5 mm

type de capteur:

autre

constante de cellule:

autre

matériau de l'électrode:

autre

pression max.:

0 bar

température max.:

80 °C

température ambiante max.:

80 °C

type de raccordement de processus:

autre

matériau raccord de processus:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

fiche coudée:

Non

longueur du câble:

6 m

Sonde de niveau résistive pour piscine - 1 électrode - Câble 6m - IP67 - Acier inoxydable AISI316