Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive pour piscine - 1 électrode - sans câble - IP67 - VH4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conducteur
longueur d'enfichage - 52 mm
type de capteur - autre
constante de cellule - autre
matériau de l'électrode - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5709870389776
Réf. Sonepar
00158038977
Réf. Fournisseur
VH4
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
52 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
autre
matériau de l'électrode:
autre
pression max.:
0 bar
température max.:
80 °C
température ambiante max.:
80 °C
type de raccordement de processus:
autre
matériau raccord de processus:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur rond
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
0 m