Carlo Gavazzi - Support pour relais 1RT série RPYS raccordement Push-in - ZPYS1G

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Support pour relais 1RT série RPYS raccordement Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 10

  • largeur - 16 mm

  • hauteur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035434468

Réf. Sonepar

00158543446

Réf. Fournisseur

ZPYS1G

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

10

largeur:

16 mm

hauteur:

43 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

120 mm

Support pour relais électromécanique industriel RPYS, 5 pôles, SPDT (1 contact inverseur), 10A, bornes Push-in, avec étiquette d'identification incluse