Carlo Gavazzi - Support pour relais 2RT série RPYS raccordement Push-in - ZPYS2G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 16
largeur - 16 mm
hauteur - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RPYS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035434475
Réf. Sonepar
00158543447
Réf. Fournisseur
ZPYS2G
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
16
largeur:
16 mm
hauteur:
43 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
120 mm


