Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel MZ Slim, 5 pôles, 1 RT 12A - ZD353A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel MZ Slim, 5 pôles, 1 RT 12A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 15.6 mm

  • hauteur - 79.6 mm

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032973922654

Réf. Sonepar

00158014660

Réf. Fournisseur

ZD353A

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

15.6 mm

hauteur:

79.6 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

61 mm

Support pour relais électromécanique industriel MZ Slim, 5 pôles, 1 SPDT (1 contact inverseur), 12A, bornes à vis, bornes sur 3 niveaux, avec étiquette d'identification incluse