Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel MZ Slim, 8 pôles, 2 RT 10A - ZD503A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 6
largeur - 61 mm
hauteur - 76.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SZ/Z
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8032973922678
Réf. Sonepar
00158014662
Réf. Fournisseur
ZD503A
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
6
largeur:
61 mm
hauteur:
76.4 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
15.6 mm