Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel RCP, 2RT 10A - ZPD8A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel RCP, 2RT 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 61.4 mm

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032973925457

Réf. Sonepar

00158014671

Réf. Fournisseur

ZPD8A

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

61.4 mm

hauteur:

38 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

26.2 mm

Support pour relais électromécanique industriel RCP, 8 pôles octal, DPDT (2 contacts inverseurs), 10A, bornes à vis, bornes en position alignée