Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel RCP, 2RT 10A - ZPD8XA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 27 mm
hauteur - 61.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SZ/Z
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8032973926034
Réf. Sonepar
00158392603
Réf. Fournisseur
ZPD8XA
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
27 mm
hauteur:
61.4 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
38 mm