Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 14 pôles, 4 RT 10A - ZC154A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 14 pôles, 4 RT 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 15

  • largeur - 16 mm

  • hauteur - 21.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032973924207

Réf. Sonepar

00158014658

Réf. Fournisseur

ZC154A

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

mode de pose:

autre

nombre de broches:

15

largeur:

16 mm

hauteur:

21.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

29 mm

Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 14 pôles, 4SPDT (4 contacts inverseurs), 10A, bornes PCB