Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 15 pôles, 4RT 10A, cage - ZMI4SA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 27 mm
hauteur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SZ/Z
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8032973922708
Réf. Sonepar
00158191090
Réf. Fournisseur
ZMI4SA
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
14
largeur:
27 mm
hauteur:
77 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
62 mm


