Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 8 pôles, 2 RT 12A - ZC152A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
mode de pose - autre
nombre de broches - 15
largeur - 16 mm
hauteur - 21.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SZ/Z
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8032973922777
Réf. Sonepar
00158014657
Réf. Fournisseur
ZC152A
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
mode de pose:
autre
nombre de broches:
15
largeur:
16 mm
hauteur:
21.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
29 mm


