Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 8 pôles, 2RT 10A - ZMI2SA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 8 pôles, 2RT 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 77 mm

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032973924566

Réf. Sonepar

00158014666

Réf. Fournisseur

ZMI2SA

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

27 mm

hauteur:

77 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

62 mm

Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 8 pôles, DPDT (2 contacts inverseurs), 10A, bornes à cages, bornes sur 3 niveaux, avec étrier en plastique et étiquette d'identification incluses