Carlo Gavazzi - Support rail DIN, bornes à vis, pour série RSLS 250Vca/cc - RSLDIN-1NAX10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
largeur - 6.2 mm
hauteur - 76.4 mm
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RSLS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6937945302309
Réf. Sonepar
00158530230
Réf. Fournisseur
RSLDIN-1NAX10
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
largeur:
6.2 mm
hauteur:
76.4 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
88.4 mm


