Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Tempo clignoteur asymétrique ON/OFF - 1RT 5A - 24Vcc/24?240Vca - DCB51CM24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Tempo clignoteur asymétrique ON/OFF - 1RT 5A - 24Vcc/24?240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...27.6 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8030956002171

Réf. Sonepar

00158085079

Réf. Fournisseur

DCB51CM24

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20.4...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...27.6 V

type de tension d'actionnement:

AC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20.4...264 V

courant nominal:

5 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé clignoteur asymétrique avec démarrage ON ou OFF - Fonction 1 fois. Une impulsion - Double temporisation travail - 1RT 5A - Alimentation: 24Vcc/24…240Vca - Format 17,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Minuterie fonction asymétrique, fonctions départ ON ou OFF. Gamme de temps de 0,1 s à 100 h. Pour montage sur rail DIN.