Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Tempo minia-retardé mise sous tension-2 fils-0,1 à 1min-Vis-24-230 Vca/cc - EASSM231M

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Tempo minia-retardé mise sous tension-2 fils-0,1 à 1min-Vis-24-230 Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • plage temporelle - 6...60 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035165140

Réf. Sonepar

00158085021

Réf. Fournisseur

EASSM231M

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

plage temporelle:

6...60 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21.6...264 V

courant nominal:

0.5 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

0

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

49 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé miniature - Fonction retardé à la mise sous tension - Sortie thyristor - raccordement 2 fils - Gamme de temps : 0,1 à 1min - Connexion : Bornes à vis - Alimentation: 24-230 Vca/cc