Carlo Gavazzi - Tempo minia-symétrique départ OFF -2 fils-1 à 10min-Vis-24-230 Vca/cc - ECSSM23A10M

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Tempo minia-symétrique départ OFF -2 fils-1 à 10min-Vis-24-230 Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • plage temporelle - 60...600 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035165102

Réf. Sonepar

00158085028

Réf. Fournisseur

ECSSM23A10M

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

plage temporelle:

60...600 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21.6...264 V

courant nominal:

0.5 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

0

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

49 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé miniature - Fonction symétrique départ OFF - Sortie thyristor - raccordement 2 fils - Gamme de temps : 1 à 10min - Connexion : Bornes à vis - Alimentation: 24-230 Vca/cc

Les Atouts de la gamme:

Temporisations mono-fonction ajustables, de taille réduite et de coût économique. Connexion 2 fils pour une utilisation sûre et fiable. Montage sur rail DIN ou vissé sur platine. Ces temporisations sont utilisées avec des relais miniatures industriels ou des contacteurs triphasés.